Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CZB8 Varmetupp Størrelse 4h Propan | AB9GED

APPROVED VENDOR 2CZB8 Varmetupp Størrelse 4t Propan

På lager
Vare: AB9GED Modell: 2CZB8
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
1 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstips
Drivstofftrykk10 til 30 psi
GasstjenestePropan
Oksygentrykk36 til 82 psi
Størrelse4H

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8468901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CZB7 Varmetupp Størrelse 3t Propan | AB9GEC 2CZB73H-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB8 Varmetupp Størrelse 4t Propan
1 393 NOK / enhet