DAYTON 4DFU3 erstatningspropell 27 tommers diameter | AD7CBR

DAYTON 4DFU3 erstatningspropell 27 tommers diameter

På lager
Vare: AD7CBR Modell: 4DFU3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde26-1 / 4 tommer
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bladbredde2.437 "
Bore Dia.3 / 4 "
CFM @ 0.000-inn. SP7900931510,440
Keyway3 / 16 "
Maks. RPM140016501850
Antall kniver6
Tonehøyde25 grader
Propell Dia.27 "
MerknaderVanligvis brukt som erstatningspropell for sprayboksvifter
Nødvendig HP @ høyere RPM2
Nødvendig HP @ lavere RPM1
Nødvendig motor HP11-1/22
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1850
RPM Lav1400
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.437
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4DFU3 erstatningspropell 27 tommers diameter
5 745 NOK / enhet