Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG

DAYTON 2MXX8 propelldiameter 10 tommers borediameter 1/4 tommer

På lager
Vare: AC2URG Modell: 2MXX8
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeAluminum
Bladbredde1.625 "
Bore Dia.1 / 4 "
CFM @ 0.000-inn. SP600
Maks. RPM1550
Antall kniver5
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.10 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/50
RotasjonCCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX9 propelldiameter 12 tommers borediameter 5/16 tommer | AC2URH 2MXX9-Aluminum2.125 "---15505261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MXX8 propelldiameter 10 tommers borediameter 1/4 tommer
189NOK / enhet