Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF

DAYTON 2C842 bladvifte 12 tommer

På lager
Vare: AB9DAF Modell: 2C842
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
741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde2-29 / 32 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde5 9 / 16 "
Bore Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-inn. SP1087/737
CFM @ 0.125-inn. SP945/536
CFM @ 0.250-inn. SP809/325
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde33 grader
Propell Dia.12 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/20
Nødvendig HP @ lavere RPM1/60
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1550
RPM Lav1050
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV 2C362-Aluminum9.187 "---17253996NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK
DAYTON 2MXX9 propelldiameter 12 tommers borediameter 5/16 tommer | AC2URH 2MXX9-Aluminum2.125 "---15505261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C842 bladvifte 12 tommer
741NOK / enhet