DAYTON 2C362 bladvifte 18 tommers diameter | AB9CXV

DAYTON 2C362 Bladvifte 18 tommers diameter

På lager
Vare: AB9CXV Modell: 2C362

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde4-1 / 16 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde9.187 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP3408/2252
CFM @ 0.125-inn. SP3180/1868
CFM @ 0.250-inn. SP2916/1522
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde26 grader
Propell Dia.18 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/3
Nødvendig HP @ lavere RPM1/11
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPBladmaterialeBladbreddeFARGEPasser til merkevareKeywayMaks. RPMAntall kniverPris
DAYTON 50M234 erstatningspropell | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---12 808 NOK
DAYTON 2C683 Bladvifte 12 In | AB9CZM 2C683-Aluminum5 9 / 16 "---17253748NOK
DAYTON 2C842 Bladvifte 12 In | AB9DAF 2C842-Aluminum5 9 / 16 "---17253741NOK
DAYTON 2C855 Bladvifte 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminum5 9 / 16 "---17253770NOK
DAYTON 2MXX7 Propell Diameter 14 Inch Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Aluminum3.5 "---15505291NOK
DAYTON 2MXX8 Propell Diameter 10 Inch Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Aluminum1.625 "---15505189NOK
DAYTON 2MXX9 propelldiameter 12 tommers borediameter 5/16 tommer | AC2URH 2MXX9-Aluminum2.125 "---15505261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C362 Bladvifte 18 tommers diameter
996NOK / enhet