Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNIWELD MTF-5 kroktips, 5-1 / 2 tommers lengde | AB4ZEV 20K961

UNIWELD MTF-5 krokspisser, 5-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB4ZEV Modell: MTF-5Kryssref: 20K961

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddingspiss
Acetylenstrøm4 til 6 scfh
Acetylen-trykk5 kg
Flammetype5 flamme
Gasstjenesteacetylen
MAPP Gass sølvloddNei
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei
Oksygenstrøm6 til 10
Oksygentrykk8 kg
Propan Gass SølvloddNei
Propan gass sølv loddetinnNei
Propan gass mykt loddetinnNei
Størrelse5"
Tips størrelse5
typenCap N krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0788
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Cap'n Hook MTF-serien loddespiss egnet for loddeoperasjoner i vedlikehold og reparasjoner, produksjon og metallbearbeidingsapplikasjoner
    • Har en design med fem flammer med 100 prosent omslagsfunksjon for enkel lodding av kobberrør

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeStørrelseTips størrelsePris
UNIWELD MTF-9 kroktips, 8-1 / 2 tommers lengde | AB4ZEW 20K962 MTF-99 flamme992 087 NOK
UNIWELD MTF-17 kroktips, 11 tommers lengde | AB4ZEX 20K963 MTF-1717 flamme17172 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD MTF-5 krokspisser, 5-1/2 tommers lengde
1 329 NOK / enhet