ACME ELECTRIC Enfaset tørr type distribusjonstransformatorer, 120/208/240/277V Delta Primær


filtre
Konstruksjon: Innkapslet , Innkapslingsmateriale: Stål , vedleggsvurdering: NEMA 3R , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Hz: 60 , Inngangsspenning: 120/208/240/277 VAC , Maks. Temp.: 115 grader C , Montering: Wall , Monteringstype: Wall , NEMA-vurdering: Nema 3R , Utgangsspenning: 120 / 240 VAC , Primær spenning: 120/208/240 / 277V , Sekundær spenning: 120 / 240V , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Temp. Stige: 115 grader C , Viklemateriale: Kobber
StilModellDybdeHøydeLengdeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
T279744S
-14.38 "7.13 "-10.31 "20 550 NOK
B
T279748S
-18.44 "13.34 "-16.13 "57 951 NOK
C
T279742S
-13 "5.13 "-5.5 "12 586 NOK
B
T279745S
-15.19 "10.84 "-13.5 "29 129 NOK
B
T279747S
-16.94 "11.59 "-14.12 "43 901 NOK
C
T279740S
-10.5 "5.13 "-5.5 "7 314 NOK
C
T279741S
-11.62 "5.13 "-5.5 "9 201 NOK
D
T279743S
7.13 "11.5 "-3KVA10.31 "14 217 NOK
E
T279746S
10.84 "15.19 "-10KVA13.5 "30 979 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?