ACME ELECTRIC T279743S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 3kVA | AE2EGG 4WUD8

ACME ELECTRIC T279743S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 3kVA

På lager
Vare: AE2EGG Modell: T279743SKryssreferanse: 4WUD8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde7.13 "
Kabinett ferdigGrå
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde11.5 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240/277 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering3KVA
Bredde10.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.4925
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8504320000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 120/208/240/277V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeVA-vurderingBreddePris
ACME ELECTRIC T279746S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 10kVA | AE2EGH 4WUE2 T279746S10.84 "15.19 "-10KVA13.5 "30 979 NOK
ACME ELECTRIC T279745S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 7.5kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "29 129 NOK
ACME ELECTRIC T279744S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "20 550 NOK
ACME ELECTRIC T279747S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 15kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "43 901 NOK
ACME ELECTRIC T279748S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 25kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "57 951 NOK
ACME ELECTRIC T279740S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 1kVA | BC7PHY T279740S-10.5 "5.13 "-5.5 "7 314 NOK
ACME ELECTRIC T279742S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 2kVA | BC7PRA T279742S-13 "5.13 "-5.5 "12 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC T279743S distribusjonstransformator, lavspenning, enfase, 3kVA
14 217 NOK / enhet