Tips om gassveising

filtre

VULCAN HART -

Bakbrenner

StilModellPris (eks. mva)
A7035541 961NOK
RFQ
A703657474NOK
RFQ
A703658703NOK
RFQ
A704027-A1 961NOK
RFQ
A703659936NOK
RFQ
A704017-A928NOK
RFQ
A707664-A1 369NOK
RFQ
A7038041 041NOK
RFQ
ENERPAC -

NSH-CTK-serien kuttespisser

StilModellPris (eks. mva)
ANSH1927CTK4 576NOK
RFQ
BNSH3646CTK5 355NOK
RFQ
CNSH5065CTK5 890NOK
RFQ
DNSH6575CTK6 734NOK
RFQ
ENSH2432CTK4 998NOK
RFQ
UNIWELD -

sveis

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE13-41 330NOK
BTYPE4-11 330NOK
CTYPE13-21 256NOK
DTYPE4-01 330NOK
ETYPE13-01 256NOK
FTYPE4-21 330NOK
GTYPE4-51 485NOK
UNIWELD -

Loddingspiss

StilModellFlammetypeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AMTF-55 flamme5"51 329NOK
BMTF-99 flamme992 087NOK
CMTF-1717 flamme17172 122NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Varmetipsstørrelse

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A22902H0621NOK
B22903H0946NOK
C22904H01 486NOK
D22905H01 800NOK
EMPH-HD-22"945NOK
FMPH-HD-55"2 198NOK
G757-1212 "-
RFQ
H757-1414mm-
RFQ
I757-1616mm-
RFQ
J757-1818mm-
RFQ
HARRIS -

Gouging Tips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-1G11 043NOK
B6290-1GG11 093NOK
A6290-2G21 081NOK
C6290-2GG21 089NOK
A6290-3G31 089NOK
C6290-3GG31 099NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Little Torch Tips

StilModellGasstjenesteStørrelsePris (eks. mva)
A12-1401-02Acetylen, hydrogen2"602NOK
A12-1401-04Eventuell drivstoffgass4mm630NOK
A12-1401-07Eventuell drivstoffgass7621NOK
A12-1401-03Eventuell drivstoffgass3"654NOK
A12-1401-05Eventuell drivstoffgass5"626NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig gouging Tips

StilModellGasstjenesteStørrelsePris (eks. mva)
ASC13-3acetylen3"895NOK
BSC2-2Propan2"1 444NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig propan / NG skjærespiss

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASC50-11"417NOK
ASC50-22"438NOK
ASC50-33"430NOK
ASC50-99435NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Loddingspiss

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AAW2036" eller 15 mm1 035NOK
AAW2056" eller 152 mm1 085NOK
AAW2016" eller 152 mm1 075NOK
AAW2077" eller 178 mm1 082NOK
BAW2107" eller 178 mm-
RFQ
VICTOR -

Tips om håndfakkel

StilModellGasstjenestePris (eks. mva)
A0386-0104Luft, acetylen1 673NOK
B0386-0103Luft, acetylen1 783NOK
C0386-0102Luft, acetylen1 867NOK
D0386-0101Luft / acetylen1 187NOK
TURBOTORCH -

Loddetips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A0386-08213/8 "eller 9.5 mm2 670NOK
B0386-08235/8 "eller 15.9 mm2 846NOK
C0386-08227/16 "eller 11.1 mm2 722NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Termiske wirestripping -elementer

American Beauty termiske wirestripping-elementer er designet for å fjerne isolerende kappe fra ledninger og erstatte skadede elementer. Disse wirestripping-elementene har en nikkel-krom kropp for å nå i eller rundt områder som er vanskelig å treffe, og er tilgjengelige i 14 og 24 AWG tykkelser.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A1054514AWG257NOK
B10513224AWG560NOK
SEELYE -

Termoplastisk sveisespiss

StilModelltypenPris (eks. mva)
A270-11025Automatisk smal kropp1 987NOK
A270-11028Automatisk smal kropp1 316NOK
A270-11024Automatisk stripe / bånd1 202NOK
A270-11018Automatisk bred kropp1 615NOK
A270-11017Automatisk bred kropp1 577NOK
B270-11012Rund392NOK
A270-11011hefting559NOK
HARRIS -

Varmetips

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A1800025acetylen3/8 "- 24 (M)HA1 100NOK
B1800020Naturgass, propan3/8 "- 24 (M)H726NOK
C1800150Naturgass, propan, MAPP1/2 "- 25 (M)3H1 463NOK
C1800140Naturgass, propan, MAPP1/2 "- 25 (M)2H998NOK
C1800130Naturgass, propan, MAPP1/2 "- 25 (M)1H1 087NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Skjærespiss

StilModellGasstjenesteTips størrelsetypenPris (eks. mva)
ASC12-0acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece431NOK
BMC12-5acetylen5-454NOK
CMC12-0acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece416NOK
ASC12-4acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece432NOK
ASC12-3acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece442NOK
ASC12-2acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece445NOK
DSC12-00acetylen--377NOK
CMC12-00acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece424NOK
CMC12-1acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece407NOK
CMC12-2acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece414NOK
CMC12-3acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece424NOK
BMC12-4acetylen4-396NOK
ASC12-1acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece456NOK
EMC40-1Propan1-384NOK
EMC40-2Propan2-389NOK
EMC40-0Propan0-388NOK
EMC40-4Propan4-388NOK
FSC40-0Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece470NOK
FSC40-2Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece468NOK
FSC40-1Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece427NOK
FSC40-3Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece457NOK
GSC46-6Propan / naturgass--784NOK
HSC60-4propylen--410NOK
HSC60-5propylen--406NOK
HSC60-3propylen--410NOK
VICTOR -

Dysesveising

Victor-dyser er designet for å lede sveisegassen (acetylen / hydrogen) inn i sveisepytten, og beskytte spissen mot smeltet metall dannet av høytemperaturflamme. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor sveisedyser har kobberkonstruksjon for å tåle høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Victor-dyser har individuelle spiralblandere som gir ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. De har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. Disse dysene kan festes på brennerhåndtakene uten å bruke ekstra verktøy, for eksempel en skiftenøkkel, og har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt. Disse sveisedysene er kompatible med hydrogen- og acetylen-sveisegasser og egnet for forvarmingsapplikasjoner.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0325-0082001 306NOK
B0323-0111001 596NOK
C0324-0069001 524NOK
C0324-007001 546NOK
A0325-008301 320NOK
B0323-011201 672NOK
C0324-00711"1 553NOK
A0325-00841"1 324NOK
B0323-01201"1 792NOK
B0323-01212"1 745NOK
A0325-00852"1 356NOK
C0324-00722"1 588NOK
A0325-00863"1 474NOK
C0324-00733"1 650NOK
B0323-01223"1 738NOK
C0324-00744mm1 670NOK
B0323-01304mm1 769NOK
A0387-00444mm1 320NOK
APPROVED VENDOR -

Skjærespiss

StilModellGasstjenesteStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2CZB1Propan0NX1 Piece54NOK
A2CZB2Propan1NX1 Piece54NOK
A2CZB3Propan6NX1 Piece53NOK
A2CZB4Propan2NFF1 Piece-
RFQ
B2WDX4Propan / Kart / Naturgass5"2 Piece24NOK
HARRIS -

Montering av varmetips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AJ-63-111 755NOK
B6290-1HA12 973NOK
B6290-2HA23 142NOK
AJ-63-222 026NOK
AJ-63-332 380NOK
AJ-63-442 365NOK
AJ-43-554 591NOK
HARRIS -

8 "Skjærespiss

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-2NFFL2"22 538NOK
A6290-4NFFL4mm42 586NOK
A6290-6NFFL662 432NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

SW200-seriens sveisingstips

StilModellFlammetypeTips størrelsePris (eks. mva)
ASW201enslig11 158NOK
BSW209Soft9-3/4" eller 248 mm1 482NOK
BSW203Soft8-1/4" eller 210 mm1 242NOK
BSW205Soft8-1/2" eller 216 mm1 298NOK
BSW207Soft8-1/2" eller 216 mm1 389NOK
12...2223

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?