Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386-0821 Loddespiss | AE3VQW 5GEJ3

TURBOTORCH 0386-0821 Loddespiss

På lager
Vare: AE3VQW Modell: 0386-0821Kryssref: 5GEJ3
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
2 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips, selvbelysning
FlammetypeSwirl
GasstjenestePropan, MAPP, propylen
MAPP Gass sølvlodd1/4 til 1/2 "
MAPP gass sølv loddetinn10 å 40mm
MAPP gassmyk lodde1/4 to 1-1/2"
Propan Gass Sølvlodd1/8 til 1/2 "
Propan gass sølv loddetinn1/4 to 1-1/2"
Propan gass mykt loddetinn1/4 til 1 "eller 1/4 til 1 mm
Sølv loddetube1/4 til 1/2 "eller 6 til 15 mm
Myk loddedeksel.1/4 til 1 "eller 6 til 25 mm
Tips størrelse3/8 "eller 9.5 mm
typenPropan / MAPP / propylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386-0822 Loddespiss | AE3VQX 5GEJ4 0386-08227/16 "eller 11.1 mm2 722 NOK
TURBOTORCH 0386-0823 Loddespiss | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "eller 15.9 mm2 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386-0821 Loddespiss
2 670 NOK / enhet