Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386-0822 Loddespiss | AE3VQX 5GEJ4

TURBOTORCH 0386-0822 Loddespiss

På lager
Vare: AE3VQX Modell: 0386-0822Kryssref: 5GEJ4
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
2 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips, selvbelysning
FlammetypeSwirl
GasstjenestePropan, MAPP, propylen
MAPP gass sølv loddetinn6 å 35mm
MAPP gassmyk lodde1/4 til 2-1 / 2 "eller 1/4 til 2 1 / 2mm
Propan Gass Sølvlodd1/4 til 3/4 "
Propan gass sølv loddetinn1/4 til 2-1 / 2 "eller 1/4 til 2 1 / 2mm
Propan gass mykt loddetinn1/4 til 1-1 / 2 "eller 10 til 40 mm
Sølv loddetube1/4 til 1-1 / 4 "eller 6 til 35 mm
Myk loddedeksel.1/4 til 1-1 / 2 "eller 10 til 40 mm
Tips størrelse7/16 "eller 11.1 mm
typenPropan / MAPP / propylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386-0821 Loddespiss | AE3VQW 5GEJ3 0386-08213/8 "eller 9.5 mm2 376 NOK
TURBOTORCH 0386-0823 Loddespiss | AE3VQY 5GEJ5 0386-08235/8 "eller 15.9 mm2 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386-0822 Loddespiss
2 476 NOK / enhet