Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR SW207 sveisespiss størrelse 8.5 tommer sveiser 3/16 tommer | AB9GHQ 2CZU2

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW207 sveisespiss størrelse 8.5 tommer sveiser 3/16 tommer

På lager
Vare: AB9GHQ Modell: SW207Kryssreferanse: 2CZU2
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
1 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisetips
Acetylenstrøm12 cfh
Acetylen-trykk10 psi
FlammetypeSoft
Gasstjenesteacetylen
Oksygenstrøm12 cfh
Oksygentrykk10 psi
Tips størrelse8-1/2" eller 216 mm
Sveiser opp til3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeTips størrelsePris
MILLER-SMITH UTSTYR SW203 Sveisespiss størrelse 8.25 tommer sveiser 5/64 tommer | AB9GHN 2CZT8 SW203Soft8-1/4" eller 210 mm1 491 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SW205 Sveisespiss størrelse 8.5 tommer sveiser 1/8 tommer | AB9GHP 2CZU1 SW205Soft8-1/2" eller 216 mm1 509 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SW209 Sveisespiss Størrelse 9.75 Tommers sveiser 3/8 In | AB9GHR 2CZU3 SW209Soft9-3/4" eller 248 mm1 766 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR SW201 Sveisespissbryter Spiss Størrelse 1 | AC7LZD 38N806 SW201enslig11 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SW207 sveisespiss størrelse 8.5 tommer sveiser 3/16 tommer
1 669 NOK / enhet