Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WDX4 skjærespiss 2 stk Størrelse 5 6-8 tommer tykk | AC3UCG

APPROVED VENDOR 2WDX4 skjærespiss 2 stk Størrelse 5 6-8 tommer tykk

På lager
Vare: AC3UCG Modell: 2WDX4
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Drivstofftrykk5 til 15 psi
GasstjenestePropan / Kart / Naturgass
Oksygenstrøm60 til 800 cfh
Oksygentrykk65 til 80 psi
Størrelse5"
Ståltykkelse6 til 8
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8468901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGasstjenesteStørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2CZB1 Kuttespiss One Piece Størrelse 0nx Propan | AB9GDW 2CZB1Propan0NX1 Piece59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CZB2 Kuttespiss One Piece Størrelse 1nx Propan | AB9GDX 2CZB2Propan1NX1 Piece48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CZB3 Kuttespiss One Piece Størrelse 6nx Propan | AB9GDY 2CZB3Propan6NX1 Piece16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CZB4 Kuttespiss One Piece Størrelse 2nff Propan | AB9GDZ 2CZB4Propan2NFF1 Piece-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WDX4 skjærespiss 2 stk Størrelse 5 6-8 tommer tykk
24NOK / enhet