Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0330-0113 Skjærespiss 1 stykke 2 tommer | AB8FJH 25DV40

VICTOR 0330-0113 Kuttespiss 1 stk 2 tommer

På lager
Vare: AB8FJH Modell: 0330-0113Kryssref: 25DV40
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Acetylenstrøm12/18 SCFH
Acetylen-trykk3/7 PSIG
FlammetypeSkjære nøytral
Gasstjenesteacetylen
Oksygenstrøm150/160 SCFH
Oksygentrykk40/45 PSIG
Størrelse2"
Ståltykkelse1 til 1-1 / 2 "
Tips størrelse2
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8466939050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsetypenPris
VICTOR 0333-0303 Kuttespiss 1-gpn Propan /naturgass | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan/naturgass1-GPN12 Piece478NOK
VICTOR 0330-0009 Skjærespiss 1 stykke 6 tommer | AB8FJG 25DV36 0330-0009acetylen661 Piece415NOK
VICTOR 0333-0355 Skjærespiss 2-mnd-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propylen2"0.060MT hk215NOK
VICTOR 0333-0354 Skjærespiss Mthp 1 Størrelse 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propylen1"0.047MT hk217NOK
VICTOR 0330-0002 Acetylen skjærespiss | AE4GYH 5KJ09 0330-0002acetylen1-101-3-1 Piece384NOK
VICTOR 0330-0004 Acetylen skjærespiss | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004acetylen1-101-00-1 Piece387NOK
VICTOR 0330-0005 Acetylen skjærespiss | AE4GYK 5KJ12 0330-0005acetylen1-101-1-1 Piece361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0330-0113 Kuttespiss 1 stk 2 tommer
817NOK / enhet