NOVAFLEX Matslanger

FDA-godkjente mat- og drikkeslanger egnet for bryggeriapplikasjoner, samt overføring av tørre matprodukter som bønner, sukker og mel; har et maksimalt trykk på 250 psi

filtre

NOVAFLEX -

Koblede drikkeslanger

StilModellByråets samsvarBøy radiusFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6505-32-10-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Purple2"10ft.1-57 / 64 "10 662NOK
B6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Purple2"10ft.2-57 / 64 "17 631NOK
A6505-48-10-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180316 "Purple3"10ft.3-31 / 32 "17 066NOK
A6505-48-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180316 "Purple3"20ft.3-31 / 32 "27 032NOK
A6505-40-10-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180313 "Purple2.5 "10ft.3-9 / 32 "12 973NOK
A6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Purple2.5 "20ft.3-9 / 32 "21 744NOK
A6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "10ft.2"13 909NOK
B6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "20ft.2"19 629NOK
A6505-32-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Purple2"20ft.2-57 / 64 "18 948NOK
B6505-16-20-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18034"Purple1"20ft.1.5 "17 030NOK
A6507NB-24-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"Rød1.5 "10ft.2"9 858NOK
A6507NB-16-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113764"Rød1"10ft.1.5 "8 015NOK
A6507NB-24-20FDA, USDA, 3-A Cert # 113765"Rød1.5 "20ft.2"16 801NOK
A6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Rød3"10ft.3-63 / 64 "19 472NOK
A6507NB-32-20FDA, USDA, 3-A Cert # 113767"Rød2"20ft.2-57 / 64 "23 107NOK
A6507NB-48-20FDA, USDA, 3-A Cert # 1137618 "Rød3"20ft.3-63 / 64 "35 309NOK
A6507NB-16-20FDA, USDA, 3-A Cert # 113764"Rød1"20ft.1.5 "14 244NOK
B6505-32-20TRFDA, USDA, 3-A Cert # 113767"Purple2"20ft.2-57 / 64 "25 455NOK
A6507NB-32-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113768"Rød2"10ft.2-57 / 64 "12 345NOK
StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6200WG-32-102"10ft.2-11 / 16 "9 440NOK
A6200WG-32-20-CE2"20ft.2-11 / 16 "16 505NOK
A6200WG-48-20-CE3"20ft.3-47 / 64 "23 156NOK
A6200WG-48-103"10ft.3-47 / 64 "13 831NOK
A6200WG-64-204"20ft.4-13 / 16 "30 645NOK
A6200WG-64-104"10ft.4-13 / 16 "18 952NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A6201WG-64-1010ft.18 120NOK
A6201WG-64-20-CE20ft.28 448NOK
StilModellBøy radiusFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6303WT-32-107"Hvit2"10ft.2-9 / 16 "10 067NOK
A6303WT-32-20-CE7"Hvit2"20ft.2-9 / 16 "17 260NOK
A6303WT-48-109"Hvit3"10ft.3-37 / 64 "15 987NOK
A6303WT-48-20-CE9"Grå3"20ft.3-37 / 64 "26 323NOK
A6303WT-64-1012 "Grå4"10ft.4-37 / 64 "23 371NOK
A6303WT-64-20-CE12 "Grå4"20ft.4-37 / 64 "36 267NOK
StilModellSøknadsmetodeBøy radiusInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6300WT-32-10Våt7"2"10ft.2-9 / 16 "10 592NOK
A6300WT-24-20Våt6"1.5 "20ft.2-5 / 64 "12 992NOK
A6300WT-20-20Våt6"1.25 "20ft.1 13 / 16 "12 126NOK
A6300WT-32-20Våt7"2"20ft.2.5 "16 182NOK
A6300WT-20-10Våt6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "7 424NOK
A6300WT-48-10Våt9"3"10ft.3-37 / 64 "17 060NOK
A6300WT-16-20Våt5"1"20ft.1.5 "10 236NOK
A6300WT-12-20Våt4"3 / 4 "20ft.1.25 "8 572NOK
A6300WT-48-20Våt9"3"20ft.3.5 "26 638NOK
A6300WT-12-10Våt4"3 / 4 "10ft.1.25 "5 068NOK
A6300WT-16-10Våt5"1"10ft.1.5 "5 891NOK
A6300WT-24-10Våt og tørr6"1.5 "10ft.2"7 835NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A6507NB-100X1004"1"100ft.1.5 "53 503NOK
A6507NB-150X505"1.5 "50ft.2"33 598NOK
A6507NB-150X1005"1.5 "100ft.2"60 387NOK
A6507NB-200X1007"2"100ft.2-57 / 64 "80 096NOK
A6507NB-300X5018 "3"50ft.3-63 / 64 "67 116NOK
A6507NB-300X10018 "3"100ft.4-51 / 64 "118 245NOK
NOVAFLEX -

Bulk matslanger

StilModellUtenfor Dia.Byråets samsvarSøknadsmetodeForsterkningTemp. OmrådeRørmaterialeBøy radiusDekkmaterialePris (eks. mva)
A6303WT-200X502-9 / 16 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril7"PVC-nitril30 969NOK
B6200WG-200X502-11 / 16 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR30 740NOK
A6303WT-300X503-37 / 64 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril9"PVC-nitril46 510NOK
B6200WG-300X503-47 / 64 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR41 473NOK
B6200WG-400X504-13 / 16 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR52 237NOK
B6200WG-400X204-13 / 16 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR20 924NOK
A6303WT-400X504-37 / 64 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril12 "PVC-nitril63 934NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?