NOVAFLEX 6200WG-400X20 Melkeslange 100 psi 20 føtter 4.81 i OD | AH9WAB 45EE70

NOVAFLEX 6200WG-400X20 melslange 100 psi 20 fot 4.81 in OD

På lager
Vare: AH9WAB Modell: 6200WG-400X20Kryssreferanse: 45EE70

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA
SøknadsmetodeTørk
FARGEGrå
DekkmaterialeSBR
Inne i Dia.4"
Lengde20ft.
Maks. Press100 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.4-13 / 16 "
ForsterkningPoly Ledning med Helix Wire
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådeOpptil 150 grader F.
RørmaterialeHvit naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)162.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk: bulk

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Byråets samsvarSøknadsmetodeForsterkningTemp. OmrådeRørmaterialeBøy radiusDekkmaterialePris
NOVAFLEX 6200WG-200X50 Melkeslange 100 psi 50 fot 2.68 i OD | AH9VZZ 45EE68 6200WG-200X502-11 / 16 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR30 740 NOK
NOVAFLEX 6200WG-300X50 Melkeslange 100 psi 50 føtter 3.73 i OD | AH9WAA 45EE69 6200WG-300X503-47 / 64 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR41 473 NOK
NOVAFLEX 6200WG-400X50 Melkeslange 100 psi 50 føtter 4.81 i OD | AH9WAC 45EE71 6200WG-400X504-13 / 16 "FDATørkPoly Ledning med Helix WireOpptil 150 grader F.Hvit naturgummi-SBR52 237 NOK
NOVAFLEX 6303WT-200X50 mateslange 150 psi 50 fot 2.55 tommer utvendig diameter | AH9WAK 45EE78 6303WT-200X502-9 / 16 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril7"PVC-nitril30 969 NOK
NOVAFLEX 6303WT-300X50 matslange 150 psi 50 føtter 3.57 tommer utvendig diameter | AH9WAL 45EE79 6303WT-300X503-37 / 64 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril9"PVC-nitril46 510 NOK
NOVAFLEX 6303WT-400X50 matslange 150 psi 50 fot 4.57 tommer utvendig diameter | AH9WAM 45EE80 6303WT-400X504-37 / 64 "FDA, USDA, 3-AVåt og tørrFlerlags Poly Cord med Helix-40 grader F til 210 grader FHvit vinylnitril12 "PVC-nitril63 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-400X20 melslange 100 psi 20 fot 4.81 in OD
20 924 NOK / enhet