NOVAFLEX 6507NB-24-10 Drikkeslange Rød 1-1/2 tomme ID 10 fot | AH9VBH 44ZE94

NOVAFLEX 6507NB-24-10 Drikkeslange Rød 1-1/2 tomme ID 10 fot

På lager
Vare: AH9VBH Modell: 6507NB-24-10Kryssreferanse: 44ZE94

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkeslange
Byråets samsvarFDA, USDA, 3-A Cert # 11376
SøknadsmetodeVåt
Bøy radius5"
FARGERød
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialeEPDM
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.1.5 "
Lengde10ft.
Maks. Press250 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.2"
ForsterkningFlere lag med dekksnor, dobbel monofilamenthelix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader F til 240 grader F
RørmaterialeHvit klorbutyl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellByråets samsvarBøy radiusFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
NOVAFLEX 6505-32-10-TR Drikkeslange Lilla 2 Tommers ID 10 fot 250 psi | AH9VBC 44ZE80 6505-32-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18037"Purple2"10ft.2-57 / 64 "17 631 NOK
NOVAFLEX 6507NB-32-10 Drikkeslange Rød 2 Tommer ID 10 fot 250 psi | AH9VBD 44ZE81 6507NB-32-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113768"Rød2"10ft.2-57 / 64 "12 345 NOK
NOVAFLEX 6507NB-48-10 Drikkeslange Rød 3 Tommer ID 10 fot 250 psi | AH9VBE 44ZE83 6507NB-48-10FDA, USDA, 3-A Cert # 113769"Rød3"10ft.3-63 / 64 "19 472 NOK
NOVAFLEX 6505-40-20-CE Drikkeslange Lilla 2-1/2 tommers ID 20 fot | AH9VBF 44ZE85 6505-40-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 180310 "Purple2.5 "20ft.3-9 / 32 "21 744 NOK
NOVAFLEX 6505-24-10-TR Drikkeslange Lilla 1-1/2 tomme ID 10 fot | AH9VBK 44ZE99 6505-24-10-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "10ft.2"13 909 NOK
NOVAFLEX 6505-24-20-CE Drikkeslange Lilla 1-1/2 tomme ID 20 fot | AH9VBL 44ZF01 6505-24-20-CEFDA, USDA, 3-A Cert # 18035"Purple1.5 "20ft.2"19 629 NOK
NOVAFLEX 6505-16-20-TR Drikkeslange Lilla 1 tomme ID 20 fot | AH9VBP 44ZF05 6505-16-20-TRFDA, USDA, 3-A Cert # 18034"Purple1"20ft.1.5 "17 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-24-10 Drikkeslange Rød 1-1/2 tomme ID 10 fot
9 858 NOK / enhet