NOVAFLEX 6300WT-20-20 matslange grå 1-1 / 4 tommers indre diameter 20 fot 150 psi | AH9VDC 44ZG22

NOVAFLEX 6300WT-20-20 Matslange Grå 1-1/4 tomme indre diameter 20 fot 150 psi

På lager
Vare: AH9VDC Modell: 6300WT-20-20Kryssreferanse: 44ZG22

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA, USDA, 3-A autorisert # 1376
SøknadsmetodeVåt
Bøy radius6"
FARGEGrå
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialeEPDM
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.1.25 "
Lengde20ft.
Maks. Press150 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.1 13 / 16 "
ForsterkningFlere lag med dekkledning med helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader F til 210 grader F
RørmaterialeHvit vinylnitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellSøknadsmetodeBøy radiusInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Matslange grå 1-1 / 2 tommer ID 10 føtter 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Våt og tørr6"1.5 "10ft.2"7 835 NOK
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Matslange grå 3/4 tommers indre diameter 10 føtter 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Våt4"3 / 4 "10ft.1.25 "5 068 NOK
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Matslange grå 2 tommers indre diameter 10 føtter 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Våt7"2"10ft.2-9 / 16 "10 592 NOK
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Matslange grå 1-1 / 4 tommers indre diameter 10 føtter 150 psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Våt6"1.25 "10ft.1 13 / 16 "7 424 NOK
NOVAFLEX 6300WT-16-10 Matslange grå 1 tommers indre diameter 10 fot 150 psi | AH9VCP 44ZF94 6300WT-16-10Våt5"1"10ft.1.5 "5 891 NOK
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Matslange grå 2 tommers indre diameter 20 fot 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Våt7"2"20ft.2.5 "16 182 NOK
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Matslange grå 3 tommers indre diameter 10 fot 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Våt9"3"10ft.3-37 / 64 "17 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-20-20 Matslange Grå 1-1/4 tomme indre diameter 20 fot 150 psi
12 126 NOK / enhet