NOVAFLEX 6507NB-150X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 2 tommer OD | AH9WAF 45EE74

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 2 tommer OD

På lager
Vare: AH9WAF Modell: 6507NB-150X100Kryssreferanse: 45EE74

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrikkeslange
Byråets samsvarFDA, USDA, 3-A
SøknadsmetodeVåt
Bøy radius5"
FARGERød
DekkmaterialeEPDM
Inne i Dia.1.5 "
Lengde100ft.
Maks. Press250 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.2"
ForsterkningFlerlags Poly Cord med Helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader F til 240 grader F
RørmaterialeHvit klorbutyl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk: bulk

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
NOVAFLEX 6507NB-100X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 1.5 tommer OD | AH9WAD 45EE72 6507NB-100X1004"1"100ft.1.5 "53 503 NOK
NOVAFLEX 6507NB-150X50 Bryggerislange 250 psi 50 fot 2 tommer OD | AH9WAE 45EE73 6507NB-150X505"1.5 "50ft.2"33 598 NOK
NOVAFLEX 6507NB-200X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 2.9 tommer OD | AH9WAG 45EE75 6507NB-200X1007"2"100ft.2-57 / 64 "80 096 NOK
NOVAFLEX 6507NB-300X50 Bryggerislange 250 psi 50 fot 3.98 tommer OD | AH9WAH 45EE76 6507NB-300X5018 "3"50ft.3-63 / 64 "67 116 NOK
NOVAFLEX 6507NB-300X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 4.79 tommer OD | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300X10018 "3"100ft.4-51 / 64 "118 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Bryggerislange 250 psi 100 fot 2 tommer OD
60 387 NOK / enhet