NOVAFLEX 6200WG-32-10 Matslange Grå 2 tommers indre diameter 10 fot 100 psi | AH9VBM 44ZF03

NOVAFLEX 6200WG-32-10 matslange grå 2 tommer indre diameter 10 fot 100 psi

På lager
Vare: AH9VBM Modell: 6200WG-32-10Kryssreferanse: 44ZF03

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA
SøknadsmetodeTørk
FARGEGrå
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialeSBR
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.2"
Lengde10ft.
Maks. Press100 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.2-11 / 16 "
ForsterkningLag av polyesterdekkledning og helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 grader F til 160 grader F
RørmaterialeHvit naturgummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE Matslange grå 3 tommers indre diameter 20 fot 100 psi | AH9VBG 44ZE89 6200WG-48-20-CE3"20ft.3-47 / 64 "23 156 NOK
NOVAFLEX 6200WG-48-10 Matslange grå 3 tommers indre diameter 10 fot 100 psi | AH9VCA 44ZF26 6200WG-48-103"10ft.3-47 / 64 "13 831 NOK
NOVAFLEX 6200WG-64-10 Matslange grå 10 føtter 4.81 tommer ytre diameter 100 psi | AH9VCJ 44ZF58 6200WG-64-104"10ft.4-13 / 16 "18 952 NOK
NOVAFLEX 6200WG-64-20 Matslange grå 20 føtter 4.81 tommer ytre diameter 100 psi | AH9VCL 44ZF66 6200WG-64-204"20ft.4-13 / 16 "30 645 NOK
NOVAFLEX 6200WG-32-20-CE Matslange grå 2 tommers indre diameter 20 fot 100 psi | AH9VDQ 44ZG41 6200WG-32-20-CE2"20ft.2-11 / 16 "16 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-32-10 matslange grå 2 tommer indre diameter 10 fot 100 psi
9 440 NOK / enhet