NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslange Hvit 3 Tommers indre diameter 10 fot 150 psi | AH9VCG 44ZF41

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslange hvit 3 tommer indre diameter 10 fot 150 psi

På lager
Vare: AH9VCG Modell: 6303WT-48-10Kryssreferanse: 44ZF41

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatslange
Byråets samsvarFDA, USDA, 3-A autorisert # 1376
SøknadsmetodeVåt
Bøy radius9"
FARGEHvit
KoblingsmaterialeRustfritt stål
DekkmaterialeEPDM
FittingsCam og Groove
Inne i Dia.3"
Lengde10ft.
Maks. Press150 psi
Maks. Støvsug28 "Hg
Utenfor Dia.3-37 / 64 "
ForsterkningFlere lag med dekkledning med helix
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader F til 210 grader F
RørmaterialeHvit vinylnitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Coupled Assembly / Bulk: Coupled Assembly

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Matslange Grå 4 Tommers indre diameter 20 fot 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Grå4"20ft.4-37 / 64 "36 267 NOK
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE Matslange Grå 20 fot 3.57 tommer ytre diameter 150psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Grå3"20ft.3-37 / 64 "26 323 NOK
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE Matslange Hvit 2 Tommers indre diameter 20 fot 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"Hvit2"20ft.2-9 / 16 "17 260 NOK
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Matslange Hvit 2 Tommers indre diameter 10 fot 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"Hvit2"10ft.2-9 / 16 "10 067 NOK
NOVAFLEX 6303WT-64-10 Matslange Grå 4 Tommers indre diameter 10 fot 150 psi | AH9VCZ 44ZG17 6303WT-64-1012 "Grå4"10ft.4-37 / 64 "23 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-48-10 Matslange hvit 3 tommer indre diameter 10 fot 150 psi
15 987 NOK / enhet