INGERSOLL-RAND PSG-30 Separator for olje / vann 1/2 inntak | AA3RVQ 11U221

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olje/vann-separator 1/2 innløp

På lager
Vare: AA3RVQ Modell: PSG-30Kryssreferanse: 11U221

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOlje / vannseparator
Absorpsjonsmodulvolum (gal.)12
Luftinntak NPT (inn.)1/2
Farge / finishSølv / polert nikkel
Tilkoblinggjenget
RutenettmaterialeNikkelbronse
Høyde39 "
Lengde34 "
Maks. Luftkompressor HP75
Maks. Luftstrøm390 scfm
Pipe dia.3.75
Temp. Område32-120 F
typenKondensat
Vekt107 kg
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kondensatinntak NPT (inn.) (1/2)
    • Oljeutløp NPT (in.) (3/4)
    • Vannuttak NPT (in.) (3/4)

Produktvarianter

ProduktModellPris
INGERSOLL-RAND 17933053 Olje- og vannseparator, 200 HK Maks. Luftkompressor, 850 cfm, 1/2 tommer NPT | CJ2XZW 54YP48 1793305396 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-30 Olje/vann-separator 1/2 innløp
62 080 NOK / enhet