STARRETT Elektroniske digitale indikatorer

filtre

WESTWARD -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetOmrådePris (eks. mva)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 465NOK
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm2 178NOK
MITUTOYO -

Elektroniske digitale indikatorer

StilModellPris (eks. mva)
A543-791B4 260NOK
B543-795B4 833NOK
MITUTOYO -

Digitale indikatorer

StilModellNøyaktighetBezelSakoppløsningPris (eks. mva)
A543-301-10--Indikator-7 229NOK
B543-791--Indikator-4 364NOK
C543-396B--Indikator-10 278NOK
D543-391B--Indikator-6 531NOK
A543-571--Indikator-5 619NOK
E543-793cert0.0001 "Ikke-roterendeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 073NOK
F543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 222NOK
G543-392cert0.0001 "Roterer 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm7 688NOK
H543-390B0.003mmRoterer 330 °Elektronisk digital indikator0.01mm6 510NOK
MITUTOYO -

Elektronisk indikator

StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 364NOK
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 033NOK
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837NOK
MITUTOYO -

Digimatic-indikator

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A543-796B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 691NOK
B543-793BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 423NOK
C543-558A0.0001 "Nei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm11 705NOK
B543-793B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 248NOK
D543-7960.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 755NOK
E543-472B0.0001 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm9 343NOK
F543-552A m / sertif0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm10 934NOK
D543-796cert0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 577NOK
G543-392B0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 301NOK
E543-472BCERT0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm9 233NOK
G543-392BCERT0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 320NOK
H543-783BCERT0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 470NOK
I575-123cert0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm3 897NOK
I575-1230.0008 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 080NOK
H543-783B0.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 841NOK
B543-783cert0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 523NOK
B543-7830.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 806NOK
J543-402B0.001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 188NOK
J543-402BCERT0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 042NOK
K543-562A0.0015mmNei1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm14 601NOK
K543-562A m / sertif0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 089NOK
K543-564A m / sertif0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 782NOK
K543-564A0.0015mmNei2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 508NOK
L543-474B m / sertif0.03mmJa25.4mm0.01mm8 317NOK
L543-474B0.03mmNei25.4mm0.01mm7 352NOK
MAHR -

Elektronisk indikator, digital

StilModellNøyaktighetBezelSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 479NOK
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 261NOK
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 172NOK
D20331110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm10 979NOK
D20331010.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm7 723NOK
E20330110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Ekstern digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 912NOK
JOHNSON -

Digital indikator 0 - 12.75 mm Rekkevidde

StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"4 533NOK
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"2 324NOK
TESA BROWN SHARPE -

Elektronisk digital indikator 0.00015 in.

ModellSakPris (eks. mva)
01930255AG7AEB7 755 NOK
MAHR -

Elektronisk digital indikator +/- 0.040 In

ModellSakPris (eks. mva)
2034201AE6FFC8 297 NOK
MAHR -

Digital indikator blyantsonde for AE6FFF

ModellSakPris (eks. mva)
2033099AE6FFG6 545 NOK
JOHNSON -

Indikator for digital hullmåler 0.002 mm

ModellSakPris (eks. mva)
1456-0000AF7LJN4 423 NOK
MITUTOYO -

Borematisk hodesett

ModellSakPris (eks. mva)
568-967CJ3GPX82 659 NOK
Se detaljer
FERVI -

Elektronisk digital skala, 5 kg kapasitet, 1 g avlesning

ModellSakPris (eks. mva)
C064CF3TCY1 323 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?