VESTIL Trommepumper

filtre

VESTIL -

Trommepumper, roterende / hånddrevne

Vestil trommelpumper brukes til å overføre eller dispensere væsker ut av 55-liters tromler. Disse manuelt betjente pumpene har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruksjon for utmerket utmattelsesutholdenhet og beskyttelse mot UV-stråling mens de leverer strømningshastigheter på opptil 10 gpm. De er i stand til å gi en maksimal kinematisk viskositet og omgivelsestemperatur på henholdsvis 2000 SSU og 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommelpumpene som er tilgjengelige i høyder fra 12 til 52.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellMaterialeFARGEDispenseringsvolumMotor TypeStempelmaterialeSelvgrunningMateriale for sugerørBreddePris (eks. mva)
AADP-55AluminumSølv100 lpmRoterende høyhastighets-Nei-11.62 "2 820NOK
BRP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per hjerneslagSveivpolypropylenJapolypropylen8"2 476NOK
CRP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per hjerneslagSveivPPSJaPPS8"3 077NOK
DRP-90FGPTFEHvit10.14 oz. per hjerneslagSveiv-Ja-8"9 877NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe

Elektriske trommelpumper fra Vestil er konstruert for effektivt å overføre væske. Disse pumpene har en 115 V-motor som minimerer tiden det tar å overføre væske og gir en maksimal strømningshastighet på 18.5 gpm. Velg mellom et bredt utvalg av elektriske trommelpumper, tilgjengelig for viskositeter i området 400 til 600 cps Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseampsFARGELengdeMaterialeMaks. HodeMaks. ViskositetMonteringstypePris (eks. mva)
AEDP0.1875 "-Sølv7.5 "Rustfritt stål, plast-1950 SSUHek over kanten13 887NOK
BFHL-PUMPE1"5.9ASvart, Sølv28 "Rustfritt stål, plast33 ft.2480 SSUMann86 509NOK
CABS-PUMPE2"6AGul28 "polypropylen31 ft.2900 SSUMann25 155NOK
VESTIL -

Spak Action Drum Pump

StilModellSakFARGEDispenseringsvolumLengdeMaterialeMotor TypeMonteringstypeDriftstypePris (eks. mva)
ALDP-RYTTrommelpumpeSvart12 oz. per hjerneslag19.88 "PPSSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 057NOK
BLDP-FGTrommelpumpeHvit12 oz. per hjerneslag15 "PTFESpak handlingspumpeMannManuell spakhandling5 239NOK
CLDP-POLYTrommelpumpeBlå12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling658NOK
DLDP-POLY-304TrommelpumpeGul12 oz. per hjerneslag19.88 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling814NOK
ELDP-SS-316TrommelpumpeSølv22 oz. per hjerneslag9.56 "Rustfritt stålSpak handlingspumpeMannHåndpumpe2 619NOK
RFQ
FLDP-STTrommelpumpeSølv12 oz. per hjerneslag18.13 "StålSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling585NOK
GPAIL-PSTHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "StålHåndpumpeHåndpumpeHåndpumpe656NOK
HPAIL-PST-SSHåndbetjent trommelpumpeSølv8 oz. per hjerneslag8.31 "Rustfritt stålHåndpumpeHåndpumpeManuell spakhandling2 088NOK
IVLDPSpak Action Drum PumpGrå10 oz. per Stoke7.94 "polypropylenSpak handlingspumpeMannManuell spakhandling1 775NOK
VESTIL -

Selvutluftende trommelpumpe

Vestil selvluftende trommelpumper brukes til overføring eller utlevering av væsker fra 5- og 15-gallons spann eller 55-gallons tromler. De har polypropylenkonstruksjon for lav friksjon og utmerket motstandsdyktighet mot etsende kjemikalier (ikke-brennbare løsemidler). Varianter er tilgjengelige i høydealternativene 48.5 og 61.812 tommer Raptor Supplies.

StilModellFARGEDispenseringsvolumForskyvning per slagHøydePris (eks. mva)
AVDPBlå8 oz. per hjerneslag8 oz.48.5 "357NOK
BVDPXHvit16 oz. per hjerneslag16 oz.61.81 "398NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
HCB-PUMPAG7TUL59 119 NOK
VESTIL -

Elektrisk trommelpumpe tynn kropp 2 "bung

ModellSakPris (eks. mva)
ODF-PUMPAG7WMQ33 603 NOK
VESTIL -

Manuell trommelpumpe Stål 2 "bungstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
RDP-55AG7XXY1 244 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?