SPEC Skivefjærer

Karbonstål / SS skivefjærer designet for å generere høy kraft med minimale avbøyninger i gassturbiner eller trykkbeholdere. Har en buet profil for å absorbere lett belastning og holde skaftet på plass. Utvalgte modeller lar også væske strømme rundt hakk på fjæren.

filtre

StilModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm548NOK
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm511NOK
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm1 028NOK
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm1 274NOK
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm341NOK
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm351NOK
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm371NOK
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm371NOK
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm347NOK
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm404NOK
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm359NOK
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm404NOK
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm439NOK
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm463NOK
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm514NOK
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm471NOK
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm496NOK
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm799NOK
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm338NOK
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm511NOK
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm527NOK
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm746NOK
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm565NOK
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "351NOK
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "448NOK
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "439NOK
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "345NOK
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "468NOK
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "458NOK
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "105NOK
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "468NOK
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "78NOK
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "199NOK
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "439NOK
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "448NOK
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "488NOK
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "161NOK
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "452NOK
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "333NOK
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "448NOK
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "205NOK
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "500NOK
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "458NOK
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "264NOK
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "301NOK
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "339NOK
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "375NOK
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "450NOK
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "1 876NOK
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "3 192NOK
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "3 234NOK
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "1 105NOK
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "1 073NOK
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1 776NOK
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "1 267NOK
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "1 193NOK
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1 599NOK
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "3 176NOK
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "2 172NOK
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "1 741NOK
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "2 661NOK
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "2 286NOK
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "2 953NOK
SPEC -

Skivefjærer

StilModellMaks. Utenfor Dia.Avbøyning @ LastFinishMin. Inne i Dia.Total høydeTykkelsetypenFor hullstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ABM159150P--------2 285NOK 1
BWWG0475031075--------1 056NOK 1
ABM139125P--------1 411NOK 1
ABM119125--------1 049NOK 1
ABM129127--------1 179NOK 1
ABM124125--------1 117NOK 1
ABM139127--------1 359NOK 1
ABM945100--------717NOK 1
ABM990100P--------935NOK 1
ABM895090P--------631NOK 1
ABM845090--------574NOK 1
ABM795085--------471NOK 1
ABM615070P--------350NOK 1
ABM715070P--------420NOK 1
ABM237040P--------260NOK 1
ABM109125P--------973NOK 1
BWWMG06356586S--------4 699NOK 1
ABM257040--------260NOK 1
CWWMO035406492--------649NOK 1
ABM317040--------260NOK 1
CWWMO026804869--------358NOK 1
BWWN048703076S--------1 248NOK 1
CWWMO033505314--------547NOK 1
ABM188030P--------260NOK 1
CWWMO028404958--------393NOK 1
StilModellVårrateAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Pris (eks. mva)
ABC0896015S437 kg / tommer0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "538NOK
ABC0375010S441 kg / tommer0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "900NOK
ABC0709015S571 kg / tommer0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "487NOK
ABC1070020S687 kg / tommer0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "543NOK
ABC0250008S760 kg / tommer0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "762NOK
ABC0896020S813 kg / tommer0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "538NOK
ABC1070025S1076 kg / tommer0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "538NOK
ABC0709020S1087 kg / tommer0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "487NOK
ABC0312012S1100 kg / tommer0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "842NOK
ABC0625018S1172 kg / tommer0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "450NOK
ABC0500014S1255 kg / tommer0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "879NOK
ABC0896025S1388 kg / tommer0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "509NOK
ABC0343014S1487 kg / tommer0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "874NOK
ABC0562020S1652 kg / tommer0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "458NOK
ABC0500018S1710 kg / tommer0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "863NOK
ABC0750022S1805 kg / tommer0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "506NOK
ABC0375016S1806 kg / tommer0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "863NOK
ABC0709025S1821 kg / tommer0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "487NOK
ABC0250012S2195 kg / tommer0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "900NOK
ABC0343016S2227 kg / tommer0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "874NOK
ABC0437018S2368 kg / tommer0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "879NOK
ABC0625022S2430 kg / tommer0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "884NOK
ABC0375018S2569 kg / tommer0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "879NOK
ABC0750026S2867 kg / tommer0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "487NOK
ABC1000033S2970 kg / tommer0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "469NOK
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "322NOK
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "402NOK
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "327NOK
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "402NOK
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "402NOK
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "402NOK
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "413NOK
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "413NOK
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "402NOK
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "413NOK
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "413NOK
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "424NOK
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "363NOK
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "413NOK
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "102NOK
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "413NOK
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "500NOK
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "365NOK
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "69NOK
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "468NOK
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "102NOK
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "401NOK
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "376NOK
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "413NOK
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "413NOK
StilModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm868NOK
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm423NOK
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm1 286NOK
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm409NOK
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm381NOK
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm409NOK
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm554NOK
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm375NOK
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm554NOK
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm491NOK
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm426NOK
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm639NOK
ABD032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm597NOK
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm450NOK
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm450NOK
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm426NOK
ABD028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm199NOK
ABD034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm634NOK
ABD032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm501NOK
ABD032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm554NOK
ABD040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm1 012NOK
ABD045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm505NOK
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm575NOK
ABD036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm644NOK
StilModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialePris (eks. mva)
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "Buet vårvasker0.0932.25Rustfritt stål283NOK
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "Buet vårvasker0.0931.5Rustfritt stål273NOK
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "Buet vårvasker0.1253Rustfritt stål312NOK
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "Buet vårvasker0.1252Rustfritt stål102NOK
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "Buet vårvasker0.1387.2Rustfritt stål276NOK
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "Buet vårvasker0.1256Rustfritt stål292NOK
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "Buet vårvasker0.1382.5Rustfritt stål273NOK
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "Buet vårvasker0.1385Rustfritt stål292NOK
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "Buet vårvasker0.1254Rustfritt stål283NOK
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "Buet vårvasker0.1251.5Rustfritt stål273NOK
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "Buet vårvasker0.1649Rustfritt stål357NOK
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "Buet vårvasker0.1649Karbonstål331NOK
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "Buet vårvasker0.1643Rustfritt stål110NOK
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Buet vårvasker0.191.75Rustfritt stål292NOK
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "Buet vårvasker0.1913.5Karbonstål371NOK
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "Buet vårvasker0.1646Rustfritt stål312NOK
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Rustfritt stål312NOK
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Karbonstål310NOK
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Buet vårvasker0.194.5Rustfritt stål292NOK
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "Buet vårvasker0.1251Rustfritt stål263NOK
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "Buet vårvasker0.21615Karbonstål355NOK
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "Buet vårvasker0.1381.25Rustfritt stål273NOK
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "Buet vårvasker0.2521Karbonstål429NOK
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "Buet vårvasker0.2521Rustfritt stål429NOK
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Buet vårvasker0.191.12Rustfritt stål283NOK
SPEC -

Skivefjærstål

StilModelltypenAvbøyning @ LastFinishLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AF1004006Finger0.063 "Plain71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "153NOK
AF0846006Finger0.063 "Plain50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "304NOK
AF1240009Finger0.063 "Plain181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "477NOK
AF1240008Finger0.063 "Plain121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "468NOK
AF1164018Finger0.063 "Plain67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "468NOK
AF1164009Finger0.063 "Plain111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "507NOK
AF1360014Finger0.063 "Plain211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "497NOK
AF1240010Finger0.063 "Plain181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "439NOK
AF1360011Finger0.063 "Plain131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "468NOK
AF0926010Finger0.063 "Plain250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "439NOK
AF0846008Finger0.063 "Plain110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "304NOK
AF0926007Finger0.063 "Plain80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "378NOK
AF1004007Finger0.063 "Plain101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "439NOK
AF1164010Finger0.063 "Plain181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "439NOK
BBD023-090-0082Metrisk skivefjær0.53mmfosfat1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm448NOK
BBD025-100Metrisk skivefjær0.6mmfosfat1520N0.984 "0.48 "1.8mm1 mm339NOK
BBD025-070Metrisk skivefjær0.68mmfosfat673N0.984 "0.48 "1.6mm0.7mm345NOK
BBD023-100-0102Metrisk skivefjær0.53mmfosfat1472N0.906 "0.402 "1.7mm1 mm527NOK
BBD023-060Metrisk skivefjær0.6mmfosfat477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 mm281NOK
BBD023-080Metrisk skivefjær0.49mmfosfat795N0.886 "0.441 "1.45mm0.8 mm333NOK
BBD010-060-0042Metrisk skivefjær0.19mmfosfat562N0.394 "0.165 "0.85mm0.6 mm304NOK
BBD020-100-0082Metrisk skivefjær0.41mmfosfat1448N0.787 "0.323 "1.55mm1 mm448NOK
BBD020-060-0082Metrisk skivefjær0.53mmfosfat461N0.787 "0.323 "1.3mm0.6 mm380NOK
BBD020-050Metrisk skivefjær0.49mmfosfat284N0.787 "0.402 "1.15mm0.5 mm500NOK
BBD018-080-0062Metrisk skivefjær0.38mmfosfat811N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm380NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?