SPEC Skivefjær rustfritt stål


filtre
Fullfør: Plain , Materiale: Rustfritt stål , Type: Metrisk skivefjær
StilModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
A
BD013-070-0062-S
0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm590NOK
A
BD018-100-0092-S
0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm573NOK
A
BD045-250-0224-S
0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm1 427 NOK
A
BD040-200-0204-S
0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm1 152 NOK
A
BD008-030-0042-S
0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm393NOK
A
BD008-040-0042-S
0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm382NOK
A
BD010-040-0052-S
0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm415NOK
A
BD010-050-0052-S
0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm415NOK
A
BD014-080-0072-S
0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm387NOK
A
BD012-050-0042-S
0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm402NOK
A
BD016-090-0082-S
0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm402NOK
A
BD0120500062S
0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
A
BD013-050-0062-S
0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm437NOK
A
BD016-070-0082-S
0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm514NOK
A
BD015-080-0082-S
0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm492NOK
A
BD020-110-0102-S
0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm557NOK
A
BD025-150-0122-S
0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm528NOK
A
BD018-080-0062-S
0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm535NOK
A
BD0201000102S
0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
A
BD032-175-0163-S
0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm895NOK
A
BD020-080-0102-S
0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm546NOK
A
BD016-060-0082-S
0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm380NOK
A
BD020-090-0102-S
0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm590NOK
A
BD028-150-0142-S
0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm633NOK
A
BD032-200-0163-S
0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm836NOK
A
BD025-090-0122-S
0.53mm890N0.984 "0.48 "1.6mm0.9mm525NOK
A
BD036-200-0183-S
0.57mm5648N1.398 "0.72 "2.8mm2mm1 206 NOK
A
BD040-150-0204-S
0.71mm2195N1.575 "0.803 "2.45mm1.5mm1 104 NOK
A
BD028-100-0142-S
0.73mm1503N1.102 "0.559 "1.8mm1 mm459NOK
A
BD050-250-0254-S
0.75mm6586N1.969 "1"3.5mm2.5mm686NOK
A
BD056-300-0285-S
0.79mm9427N2.205 "1.122 "4.05mm3mm1 140 NOK
A
BD045-175-0224-S
0.79mm2982N1.772 "0.882 "2.8mm1.75mm1 379 NOK
A
BD050-200-0254-S
0.86mm3979N1.969 "1"3.15mm2mm657NOK
A
BD056-200-0285-S
1.05mm3957N2.205 "1.122 "3.4mm2mm1 236 NOK
A
BD063-250-0310-S
1.09mm6064N2.48 "1.22 "3.95mm2.5mm1 696 NOK
A
BD080-300-0410-S
1.43mm8753N3.15 "1.614 "4.9mm3mm1 357 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?