SPEC BD0120500062S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.244 tommer Pk 10 | AF7WCW 22RG03

SPEC BD0120500062S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.244 tommer Pk 10

Vare: AF7WCW Modell: BD0120500062SKryssreferanse: 22RG03

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)630N
Avbøyning @ Last0.26mm
FinishPlain
Last @ avbøyning (kg)337N
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.472 "
Min. Inne i Dia.0.244 "
Total høyde0.85mm
Tykkelse0.5 mm
typenMetrisk skivefjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
SPEC BD008-030-0042-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm393NOK
SPEC BD008-040-0042-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm382NOK
SPEC BD010-040-0052-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.205 tommer Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm415NOK
SPEC BD010-050-0052-S Skivefjær Rustfritt stål Innvendig diameter 0.205 tommer Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm415NOK
SPEC BD012-050-0042-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm402NOK
SPEC BD013-050-0062-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.244 tommer Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm437NOK
SPEC BD013-070-0062-S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.244 tommer Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BD0120500062S Skivefjær rustfritt stål innvendig diameter 0.244 tommer Pk 10