Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC U1900090S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXX 22RJ55

SPEC U1900090S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10

På lager
Vare: AF7VXX Modell: U1900090SKryssref: 22RJ55
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.019 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.375
For stangstørrelse0.19
Last @ avbøyning (kg)4.5
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.37 "
Min. Inne i Dia.0.2 "
Total høyde0.047 "
Tykkelse0.009 "
typenBuet vårvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelsetypenFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)MaterialePris
SPEC B1250125 Skivefjær 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville Spring Washer0.5322866SAE-1074299NOK
SPEC U1900050S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Buet vårvasker0.191.12Rustfritt stål317NOK
SPEC U1900060S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Buet vårvasker0.192.25Rustfritt stål328NOK
SPEC U1900065S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Buet vårvasker0.191.75Rustfritt stål328NOK
SPEC U1900113 Skivefjær 0.19 Stål buet Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Karbonstål322NOK
SPEC U1900113S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet vårvasker0.199Rustfritt stål350NOK
SPEC B1750140 Skivefjær 0.657 Krom Belleville Pk10 | AF7VZA 22RF07 B17501400.183 "0.034 "1.750.14 "Belleville Spring Washer0.6574793Chrome997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC U1900090S Skivefjær 0.19 Rustfritt stål buet Pk 10
328NOK / enhet