Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC BC0343016S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLW 22RH96

SPEC BC0343016S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10

På lager
Vare: AF7WLW Modell: BC0343016SKryssref: 22RH96
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
979NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.015 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.344
For stangstørrelse0.164
Last @ avbøyning (kg)7.5
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.343 "
Min. Inne i Dia.0.169 "
Total høyde0.036 "
Vårrate2227 kg / tommer
Tykkelse0.016 "
typenKløverkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Pris
SPEC BC0250008S Skivefjær 0.125 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 kg / tommer0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "854NOK
SPEC BC0250012S Skivefjær 0.125 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 kg / tommer0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "1 009 NOK
SPEC BC0312012S Skivefjær 0.138 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 kg / tommer0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "943NOK
SPEC BC0312018S Skivefjær 0.138 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 kg / tommer0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "943NOK
SPEC BC0343014S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 kg / tommer0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "979NOK
SPEC BC0343020S Skivefjær 0.164 Rustfritt stål Clover Dome Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 kg / tommer0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "979NOK
SPEC BC0375010S Skivefjær 0.195 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLY 22RH98 BC0375010S441 kg / tommer0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "1 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BC0343016S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10
979NOK / enhet