Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC BC0750022S Skivefjær 0.375 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 5 | AF7WMX 22RJ21

SPEC BC0750022S Skivefjær 0.375 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 5

På lager
Vare: AF7WMX Modell: BC0750022SKryssref: 22RJ21
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.032 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.75
For stangstørrelse0.375
Last @ avbøyning (kg)13
MaterialeRustfritt stål
Maks. Utenfor Dia.0.751 "
Min. Inne i Dia.0.38 "
Total høyde0.065 "
Vårrate1805 kg / tommer
Tykkelse0.022 "
typenKløverkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastFor hullstørrelseTykkelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Pris
SPEC BC0250008S Skivefjær 0.125 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 kg / tommer0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "854NOK
SPEC BC0250012S Skivefjær 0.125 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 kg / tommer0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "1 009 NOK
SPEC BC0312012S Skivefjær 0.138 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 kg / tommer0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "943NOK
SPEC BC0312018S Skivefjær 0.138 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 kg / tommer0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "943NOK
SPEC BC0343014S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 kg / tommer0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "979NOK
SPEC BC0343016S Skivefjær 0.164 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 kg / tommer0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "979NOK
SPEC BC0343020S Skivefjær 0.164 Rustfritt stål Clover Dome Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 kg / tommer0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "979NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BC0750022S Skivefjær 0.375 Kløverkuppel i rustfritt stål Pk 5
567NOK / enhet