SPEEDAIRE Tørkemidler

Speedaire tørketromler er designet for å fjerne støv, smuss, vanndamp og oljeaerosoler. De har aktivt kullfiltre som er ideelle for malingssprayapplikasjoner og er tilgjengelige i 4 og 5 trinns varianter.

filtre

SPEEDAIRE -

Tørkemiddel med trykkluft

StilModellPris (eks. mva)
A5VC9011 098NOK
B53RG734 949NOK
C5VC894 084NOK
D5VC9214 091NOK
E53RG724 029NOK
F53RG7813 163NOK
G5VC9112 442NOK
F53RG7610 988NOK
H53RG745 904NOK
F53RG7712 061NOK
I53RG756 823NOK
SPEEDAIRE -

Deliquescent tørker med trykkluft

StilModellPris (eks. mva)
APA-13 111NOK
BPAC-204 741NOK
CPAC-104 356NOK
DPA-23 319NOK
SPEEDAIRE -

Tørkemiddelfilter / tørketromler, stille flyt

Speedaire tørkemiddelfilter / tørketromler er designet for å tørke små luftvolumer på bruksstedet. Disse tørketrommene gir enkel montering på linjen for å spare plass og bidra til å sikre grenledninger som er utsatt for ekstreme temperaturer. Velg fra en rekke av disse tørkemiddelfilteret/tørkene, tilgjengelig i lengdene 16.875 og 21.375 tommer.

StilModellSkålstørrelseCFMDiameterHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A2YNL21.5 lb.303"16.875 "16.875 "3"3 912NOK
B2YNL43.4 lb.404"21.25 "21.375 "4"6 623NOK
SPEEDAIRE -

Tørkemidler

Speedaire tørketromler inneholder aktivt kull og brukes til å fjerne fuktighet fra trykkluft. Disse tørketrommene sikrer grenledninger som utsettes for temperaturer under frysepunktet og gir enkel montering i ledning for å spare plass. Velg fra en rekke av disse tørketrommelene, tilgjengelig i 16.5 og 27 tommers høyder.

StilModellSkålstørrelseCFMHøydeSakPris (eks. mva)
A2YNL71.8 lb.2516.5 "Tørketrommel med 4 trinn7 259NOK
B2YNL66.7 lb.5027 "Tørketrommel med 5 trinn9 423NOK
SPEEDAIRE -

Tørketrommel luftfilter - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
6ZC63AF2YMJ311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?