Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6ZC63 Tørkeluftfilter - Pakke med 2 | AF2YMJ

SPEEDAIRE 6ZC63 tørketrommel luftfilter - pakke med 2

På lager
Vare: AF2YMJ Modell: 6ZC63
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangs luftfilter / tørketrommel
(F) NPT-innløp1/4 tommer
(M) NPT-uttak (in.)1/4
Diameter1 11 / 16 "
ElementmaterialeBronse
Lengde3.75 "
Maks. Opererer PSI125
Maks. Driftstemperatur130 F
mikron40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode2811221000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. SCFM @ 100 PSI (15)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6ZC63 tørketrommel luftfilter - pakke med 2
311NOK /pakke