Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 53RG72 Tørkelufttørker, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWB

SPEEDAIRE 53RG72 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 290 PSI

På lager
Vare: CU4BWB Modell: 53RG72
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
4 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG77 Tørkelufttørker, 2-trinns, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG7712 061 NOK
SPEEDAIRE 53RG74 Tørkelufttørker, Iso-klasse 2, 1/2 tomme Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG745 904 NOK
SPEEDAIRE 53RG73 Tørkelufttørker, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG734 949 NOK
SPEEDAIRE 5VC91 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/2 tomme Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC9112 442 NOK
SPEEDAIRE 5VC92 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/2 tomme Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC9214 091 NOK
SPEEDAIRE 5VC90 Tørkelufttørker, Iso Class 3, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC9011 098 NOK
SPEEDAIRE 5VC89 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC894 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 53RG72 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 290 PSI
4 029 NOK / enhet