Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 53RG73 Tørkelufttørker, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV

SPEEDAIRE 53RG73 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI

På lager
Vare: CU4BVV Modell: 53RG73
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
4 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG77 Tørkelufttørker, 2-trinns, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG7712 061 NOK
SPEEDAIRE 53RG74 Tørkelufttørker, Iso-klasse 2, 1/2 tomme Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG745 904 NOK
SPEEDAIRE 5VC91 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/2 tomme Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5VC9120 664 NOK
SPEEDAIRE 5VC92 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/2 tomme Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5VC9223 537 NOK
SPEEDAIRE 5VC90 Tørkelufttørker, Iso Class 3, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5VC9018 581 NOK
SPEEDAIRE 5VC89 Tørkelufttørker, Iso-klasse 3, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ 5VC894 837 NOK
SPEEDAIRE 53RG76 Tørkelufttørker, 2-trinns, Iso-klasse 2, 1/4 tomme Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG7610 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 53RG73 Tørkelufttørker, Iso Class 2, 1/4 tomme Npt, 10 Cfm, 290 PSI
4 949 NOK / enhet