3M Varmekrympende nylonisolert hannfrakobling


filtre
Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekryss nylon , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Total lengde: 1.2 " , Søm: Butted , Fanestørrelse: 0.250 x 0.032 "
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeWire RangePris (eks. mva)
A
MNHU18-250DMIX
0.065 "RødTinnbelagt kobber22 til 18 AWG628NOK
B
MNHU14-250DMIX
0.085 "BlåTinnbelagt messing16 til 14 AWG607NOK
C
MNHU10-250DMIX
0.15 "GulTinnbelagt messing12 til 10 AWG781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?