MILWAUKEE Riving Hammer tilbehør

Inkluder tilbehør som asfaltkuttere, meisler, drivere, leirespader, skafter, plater, bull / moil point og mer for å forbedre ytelsen til rivehammere eller erstatte de skadede og slitte delene.

filtre

MILWAUKEE -

Flat meisel

StilModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-202012 "12 "Rundt skaft205NOK
B48-62-301012 "12 "Hex169NOK
C48-62-407912 "12 "SDS Maks206NOK
D48-62-408118 "18 "SDS Maks250NOK
B48-62-301518 "18 "Hex215NOK
E48-62-203018 "18 "Rundt skaft228NOK
MILWAUKEE -

Sabotasjeplate

StilModellBladbreddePris (eks. mva)
A48-62-30605"1 115NOK
A48-62-40506"1 612NOK
B48-62-40558"2 129NOK
MILWAUKEE -

Asfaltklipper

StilModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-406616 1 / 2 "16 1 / 2 "SDS Maks1 231NOK
B48-62-402017.5 "17.5 "Collard Hex1 115NOK
MILWAUKEE -

Tamper Shank

StilModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-40601.125 "15.5 "Collard Hex825NOK
B48-62-409212 "12 "SDS Maks524NOK
C48-62-306512 "12 "Hex507NOK
D48-62-209712 "12 "Rundt skaft570NOK
MILWAUKEE -

Skrap meisel

StilModellSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-3025Hex381NOK
B48-62-2065Rundt skaft395NOK
C48-62-4089SDS Maks424NOK
MILWAUKEE -

Leire Spade

StilModellBladbreddeHexLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-20954 1 / 2 "3 / 4 "16 3 / 4 "16 3 / 4 "Rundt skaft930NOK
B48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex754NOK
C48-62-40305.5 "1-1 / 8 "20 "20 "Collard Hex1 323NOK
MILWAUKEE -

Bøssingsverktøy

StilModellBladbreddeLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS Maks2 486NOK
B48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex774NOK
C48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS Maks832NOK
B48-62-20701.75 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "Rundt skaft827NOK
MILWAUKEE -

Driver for bakkestang

StilModellHexLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-4091-9 3 / 4 "9 3 / 4 "SDS Maks1 176NOK
B48-62-40451-1 / 8 "15.5 "15.5 "Collard Hex1 074NOK
A48-62-30703 / 4 "9.75 "9.75 "Hex1 179NOK
MILWAUKEE -

Bull Point Meisel

StilModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-200012 "12 "Spline rund sekskant195NOK
B48-62-300012 "12 "Hex165NOK
C48-62-407512 "12 "SDS Maks234NOK
D48-62-201018 "18 "Spline rund sekskant239NOK
E48-62-407718 "18 "SDS Maks265NOK
B48-62-300518 "18 "Hex233NOK
MILWAUKEE -

Skalering meisel

StilModellBladbreddeSkaft TypePris (eks. mva)
A48-62-20401 1 / 2 "Rundt skaft277NOK
B48-62-40821 1 / 2 "SDS Maks313NOK
C48-62-30201.5 "Hex258NOK
D48-62-20502"Rundt skaft334NOK
E48-62-40852"SDS Maks364NOK
F48-62-30352"Hex280NOK
D48-62-20553"Rundt skaft430NOK
F48-62-30303"Hex311NOK
G48-62-40873"SDS Maks448NOK
MILWAUKEE -

Slotting Meisel 12 In

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-2060AD6LBC314NOK
MILWAUKEE -

Meisel 20-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-4010AD6LCW464NOK
MILWAUKEE -

Moil Point 20 In

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-4000AD6LCU345NOK
MILWAUKEE -

Teltstake driver 1-1/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-4061AD6LDE1 753 NOK
MILWAUKEE -

Sømverktøy 15 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-2080AD6LBF404NOK
MILWAUKEE -

Spike And Pin Driver 14-1/2 in

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-4040AD6LCZ1 156 NOK
MILWAUKEE -

Smal meisel 20-1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-62-4005AD6LCV334NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?