Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2095 Clay Spade 16- 3/4 In | AD6LBG 45L239

MILWAUKEE 48-62-2095 Clay Spade 16- 3/4 In

På lager
Vare: AD6LBG Modell: 48-62-2095Kryssreferanse: 45L239

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeire Spade
Bladbredde4 1 / 2 "
Hex3 / 4 "
Lengde16 3 / 4 "
Total lengde16 3 / 4 "
Skaftstørrelse21 / 32 "
Skaft TypeRundt skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6155
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeHexLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-3040 Clay Spade 16-3/4 In | AD6LCM 45L268 48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex754NOK
MILWAUKEE 48-62-4030 Clay Spade 20 In | AD6LCY 45L278 48-62-40305.5 "1-1 / 8 "20 "20 "Collard Hex1 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2095 Clay Spade 16- 3/4 In
930NOK / enhet