Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6KJ26 Hex Låsemutter Svart formbart jern 1 In | AE9LBD

APPROVED VENDOR 6KJ26 sekskantlåsmutter svart formbart jern 1 tommer

På lager
Vare: AE9LBD Modell: 6KJ26
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypePT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ23 Hex Låsemutter Svart formbart jern 3/8 In | AE9LBA 6 23KJXNUMXFormbart jernPT3 / 8 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ24 Hex Låsemutter Svart formbart jern 1/2 In | AE9LBB 6 24KJXNUMXFormbart jernPT1 / 2 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ25 Hex Låsemutter Svart formbart jern 3/4 In | AE9LBC 6 25KJXNUMXFormbart jernPT3 / 4 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ28 Hex Låsemutter 1-1/2 Inch Fnpt | AE9LBF 6 28KJXNUMXSvart smidig jernFNPT1.5 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ29 Hex Låsemutter Svart formbart jern 2 In | AE9LBG 6 29KJXNUMXFormbart jernPT2"91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ26 sekskantlåsmutter svart formbart jern 1 tommer
55NOK / enhet