Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6KJ28 Hex Låsemutter 1-1/2 Inch Fnpt | AE9LBF

APPROVED VENDOR 6KJ28 sekskantlåsemutter 1-1/2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE9LBF Modell: 6KJ28
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ23 Hex Låsemutter Svart formbart jern 3/8 In | AE9LBA 6 23KJXNUMXFormbart jernPT3 / 8 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ24 Hex Låsemutter Svart formbart jern 1/2 In | AE9LBB 6 24KJXNUMXFormbart jernPT1 / 2 "28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ25 Hex Låsemutter Svart formbart jern 3/4 In | AE9LBC 6 25KJXNUMXFormbart jernPT3 / 4 "30NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ26 Hex Låsemutter Svart formbart jern 1 In | AE9LBD 6 26KJXNUMXFormbart jernPT1"55NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6KJ29 Hex Låsemutter Svart formbart jern 2 In | AE9LBG 6 29KJXNUMXFormbart jernPT2"91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ28 sekskantlåsemutter 1-1/2 tomme Fnpt
49NOK / enhet