Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-4030 Clay Spade 20 In | AD6LCY 45L278

MILWAUKEE 48-62-4030 Clay Spade 20 In

På lager
Vare: AD6LCY Modell: 48-62-4030Kryssreferanse: 45L278

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeire Spade
Bladbredde5.5 "
Hex1-1 / 8 "
Lengde20 "
Total lengde20 "
Skaft TypeCollard Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeHexLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2095 Clay Spade 16- 3/4 In | AD6LBG 45L239 48-62-20954 1 / 2 "3 / 4 "16 3 / 4 "16 3 / 4 "Rundt skaft930NOK
MILWAUKEE 48-62-3040 Clay Spade 16-3/4 In | AD6LCM 45L268 48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4030 Clay Spade 20 In
1 323 NOK / enhet