LITTLE GIANT Instrumentvogn med oppbevaringsskuff


filtre
Kapasitet per hylle: 500 lb. , Farge: Grå , Skuffedybde: 17 " , Skuffehøyde: 4.5 " , Skuffebredde: 13 " , Bli ferdig: Pulverlakkert , Måler: 14 , Håndtak: Rørformet stål , Håndtak inkludert: Ja , Vektgrense: 1000 lb. , Antall skuffer: 1 , Antall hyller: 2 , Total dybde: 40 " , Total høyde: 34 " , Total lengde: 40 " , Total bredde: 24 " , Hyllelengde: Topp 36 ", Bunn 29" , Hyllestil: Flush , Hylletype: Flush , Hyllebredde: Topp 22 ", Nedre 21-3 / 4" , Toppmateriale: Sklisikker vinyloverflate
StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris (eks. mva)
A
MIC-2436-5-DR
5"polyuretan(4) Sving1.25 "18 "9 001 NOK
B
MIC-2436-10SRDR
10 "Stikksikker gummi(2) Stiv, (2) Sving med brems2.75 "20 "12 080 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?