LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEC 49Y605

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvogn 1000 lb.

På lager
Vare: AG7BEC Modell: MIC-2436-10SRDRKryssref: 49Y605

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn med oppbevaringsskuff
Kapasitet per hylle500 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.10 "
Caster materialeStikksikker gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2.75 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller20 "
Skuffedybde17 "
Skuffehøyde4.5 "
Skuffebredde13 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall skuffer1
Antall hyller2
Generell dybde40 "
Total høyde34 "
Total lengde40 "
Samlet bredde24 "
HyllelengdeTopp 36 ", Bunn 29"
HyllestilFlush
HylletypeFlush
HyllebreddeTopp 22 ", Nedre 21-3 / 4"
Topp materialeSklisikker vinyloverflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
LITTLE GIANT MIC-2436-5-DR Instrumentvogn 1000 Lb. | AG7BEE 49Y607 MIC-2436-5-DR5"polyuretan(4) Sving1.25 "18 "9 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDR Instrumentvogn 1000 lb.
12 080 NOK / enhet