Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2065 Skrapemeisel 12 inn | AD6LBD 45L236

MILWAUKEE 48-62-2065 Skrapemeisel 12 tommer

På lager
Vare: AD6LBD Modell: 48-62-2065Kryssreferanse: 45L236
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrap meisel
Bladbredde2"
Hex3 / 4 "
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaftstørrelse21 / 32 "
Skaft TypeRundt skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.747
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-4089 Skrapemeisel 12 inn | AD6LCA 45L256 48-62-4089SDS Maks424NOK
MILWAUKEE 48-62-3025 Skrapemeisel 12 inn | AD6LCJ 45L265 48-62-3025Hex381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2065 Skrapemeisel 12 tommer
395NOK / enhet