Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 In | AD6LAV 45L227

MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 In

På lager
Vare: AD6LAV Modell: 48-62-2000Kryssreferanse: 45L227

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBull Point
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaft TypeSpline rund sekskant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2010 Bull Point 18 In | AD6LAW 45L228 48-62-201018 "18 "Spline rund sekskant239NOK
MILWAUKEE 48-62-4075 Bull Point 12 In | AD6LBR 45L248 48-62-407512 "12 "SDS Maks234NOK
MILWAUKEE 48-62-4077 Bull Point 18 In | AD6LBT 45L249 48-62-407718 "18 "SDS Maks265NOK
MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 In | AD6LCD 45L260 48-62-300012 "12 "Hex165NOK
MILWAUKEE 48-62-3005 Bull Point 18 In | AD6LCE 45L261 48-62-300518 "18 "Hex233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 In
195NOK / enhet