Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2020 Flat meisel 12 tommer | AD6LAX 45L230

MILWAUKEE 48-62-2020 Flatmeisel 12 tommer

På lager
Vare: AD6LAX Modell: 48-62-2020Kryssreferanse: 45L230

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat meisel
Bladbredde1"
Hex3 / 4 "
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaftstørrelse21 / 32 "
Skaft TypeRundt skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2030 Flatmeisel 18 In | AD6LAY 45L231 48-62-203018 "18 "Rundt skaft228NOK
MILWAUKEE 48-62-4079 Flat meisel 12 tommer | AD6LBU 45L250 48-62-407912 "12 "SDS Maks206NOK
MILWAUKEE 48-62-4081 Flat meisel 18 tommer | AD6LBW 45L252 48-62-408118 "18 "SDS Maks250NOK
MILWAUKEE 48-62-3010 Flat meisel 12 tommer | AD6LCF 45L262 48-62-301012 "12 "Hex169NOK
MILWAUKEE 48-62-3015 Flat meisel 18 in | AD6LCG 45L263 48-62-301518 "18 "Hex215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2020 Flatmeisel 12 tommer
205NOK / enhet