Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-4092 Tamper Shank 12 In | AD6LCC 45L258

MILWAUKEE 48-62-4092 Tamper Shank 12 In

På lager
Vare: AD6LCC Modell: 48-62-4092Kryssreferanse: 45L258

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Shank
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2097 Tamper Shank 12 In | AD6LBH 45L240 48-62-209712 "12 "Rundt skaft570NOK
MILWAUKEE 48-62-3065 Tamper Shank 12 In | AD6LCP 45L270 48-62-306512 "12 "Hex507NOK
MILWAUKEE 48-62-4060 Tamper Shank 1-1/8 In | AD6LDD 45L283 48-62-40601.125 "15.5 "Collard Hex825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4092 Tamper Shank 12 In
524NOK / enhet