Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-4082 Skalmeisel 12 tommer | AD6LBX 45L253

MILWAUKEE 48-62-4082 Skaleringsmeisel 12 tommer

På lager
Vare: AD6LBX Modell: 48-62-4082Kryssreferanse: 45L253

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkalering meisel
Bladbredde1 1 / 2 "
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeSkaft TypePris
MILWAUKEE 48-62-2040 Skalmeisel 12 tommer | AD6LAZ 45L232 48-62-20401 1 / 2 "Rundt skaft277NOK
MILWAUKEE 48-62-2050 Skaleringsmeisel 12 In | AD6LBA 45L233 48-62-20502"Rundt skaft334NOK
MILWAUKEE 48-62-2055 Skalmeisel 12 in | AD6LBB 45L234 48-62-20553"Rundt skaft430NOK
MILWAUKEE 48-62-4085 Skalmeisel 12 tommer | AD6LBY 45L254 48-62-40852"SDS Maks364NOK
MILWAUKEE 48-62-4087 Skalmeisel 12 tommer | AD6LBZ 45L255 48-62-40873"SDS Maks448NOK
MILWAUKEE 48-62-3020 Skalmeisel 12 tommer | AD6LCH 45L264 48-62-30201.5 "Hex258NOK
MILWAUKEE 48-62-3030 Skalmeisel 12 tommer | AD6LCK 45L266 48-62-30303"Hex311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-4082 Skaleringsmeisel 12 tommer
313NOK / enhet