Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-62-2060 Slotting Meisel 12 In | AD6LBC 45L235

MILWAUKEE 48-62-2060 Glidemeisel 12 tommer

På lager
Vare: AD6LBC Modell: 48-62-2060Kryssreferanse: 45L235
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlotting Meisel
Bladbredde1 1 / 2 "
Hex3 / 4 "
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaftstørrelse21 / 32 "
Skaft TypeRundt skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2060 Glidemeisel 12 tommer
314NOK / enhet