VOLLRATH Kokekar

Inkluderer et bredt utvalg av Vollrath-kokekar, for eksempel lagergryter, stekepanner, kasseroller, panne-/grytetrekk og stekegryter, i varianter av rustfritt stål og aluminium

filtre

VOLLRATH -

Silikongrep

StilModellTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A71105Passer 8 og 10 in. Panner45NOK
B71096.5Passer 12 og 14 in. Panner55NOK
StilModellKapasitetInnvendig dybdeInne i Dia.Pris (eks. mva)
A6751212 kvt.9"10 "914NOK
A6751616 kvt.12 "10 "1 036NOK
A6753232 kvt.14 "13 "1 440NOK
VOLLRATH -

Stekepanner i aluminium

StilModellPris (eks. mva)
A67608494NOK
B67908317NOK
VOLLRATH -

Stekepanner

Vollrath tilbyr et omfattende utvalg av småvarer, benkeutstyr, serveringssystemer og komponenter for bruk i barer, restauranter og hoteller, samt cateringindustrien. Vollrath-stekepanner brukes på kjøkkenet til steking, steking og bruning av mat. Disse stekepannene har trelagskonstruksjon for å opprettholde formen selv etter konstant bruk og en aluminiumskjerne som gir jevn varme på bunnen og sideveggene. Det silikonbelagte håndtaket er ovnssikkert til 450 grader Fahrenheit og den ventilerte formen gir et komfortabelt grep for effektiv drift. De har et 8 gauge rustfritt stål interiør som sikrer ingen effekt på fargen og smaken til maten. Velg fra et bredt utvalg av disse stekepannene, tilgjengelig i høyder på opptil 2.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellMålerSakMaterialeGenerell dybdeTotal høydetypenPris (eks. mva)
A401080-Stekepanne----542NOK
RFQ
B400880-Stekepanne----374NOK
RFQ
C400780-Stekepanne----314NOK
RFQ
DT401080-Stekepanne----734NOK
RFQ
ET401280-Stekepanne----1 072NOK
RFQ
F401280-Stekepanne----876NOK
RFQ
GT400780-Stekepanne----453NOK
RFQ
HT400880-Stekepanne----566NOK
RFQ
IN70128StekepanneAluminum-2.187Ikke-pinne676NOK
J698128Stekepanne i rustfritt stål-2-1 / 2 "2.5 "-1 835NOK
K70108StekepanneAluminum-1.75Naturlig finish335NOK
K70128StekepanneAluminum-2.187Naturlig finish531NOK
IN70108StekepanneAluminum-1.75Ikke-pinne384NOK
J698108Stekepanne i rustfritt stål-2-1 / 8 "2.125 "-1 252NOK
IN70089StekepanneAluminum-1.75Ikke-pinne302NOK
K70089StekepanneAluminum-1.75Naturlig finish299NOK
LN381221StekepanneRustfritt stål-2.25Ikke-pinne1 180NOK
LN380921StekepanneRustfritt stål-1.75Ikke-pinne614NOK
M380821StekepanneRustfritt stål-1.5Naturlig finish329NOK
LN380821StekepanneRustfritt stål-1.5Ikke-pinne443NOK
M381221StekepanneRustfritt stål-2.25Naturlig finish842NOK
M380921StekepanneRustfritt stål-1.75Naturlig finish417NOK
VOLLRATH -

Rustfri stålpotte

StilModellKapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A7752216 kvt.12 "2 984NOK
A7752322 kvt.14 "3 394NOK
StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A693277"571NOK
A693288"673NOK
A693299"741NOK
VOLLRATH -

Gryte

StilModellUtenfor Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A787204-7 / 8 "6-3 / 4 "328NOK
A787256-1 / 8 "4"340NOK
VOLLRATH -

Stekepannediameter i aluminium

StilModellGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A679122-1 / 2 "2.5 "641NOK
B676122-1 / 2 "2.5 "866NOK
C676102-1 / 8 "2.125 "696NOK
A679102-1 / 8 "2.125 "429NOK
VOLLRATH -

Saus Pan Dekker

StilModellPris (eks. mva)
A7342C181NOK
A7345C254NOK
A7347C271NOK
VOLLRATH -

Aluminimum lagerpot

StilModellMålerInne i Dia.SaktypenPris (eks. mva)
A68641214 "AksjegryteMed kran8 782NOK
B68640214 "AksjegryteTungt arbeid3 824NOK
C675331413-1 / 8 "Lagerpotdeksel-380NOK
StilModellKapasitetInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A683055-1 / 2 kvt.5-1 / 2 "5-1 / 2 "5.5 "607NOK
A683077 kvt.5-5 / 8 "5-5 / 8 "5.625 "898NOK
StilModellGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A691122-1 / 2 "2.5 "1 977NOK
A691102-1 / 8 "2.125 "1 378NOK
VOLLRATH -

Stek pannedeksel

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A673127-7 / 8 "8-5 / 16 "237NOK
A673159-7 / 8 "10-1 / 2 "288NOK
A6731710-11 / 16 "11-3 / 16 "297NOK
VOLLRATH -

Lagerpotter

StilModellKapasitetMålerInnvendig dybdeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A350310.521--Rustfritt stål9.59.51 072NOK
B730311.4699.125Aluminum--755NOK
B730415.261210Aluminum--931NOK
A350417.121--Rustfritt stål11mm111 562NOK
B730622.8611-5/1611.75Aluminum--1 216NOK
C6752424 kvt.812-3 / 16 "12 "Aluminum--1 222NOK
A350625.721--Rustfritt stål12.512.52 249NOK
B730830.4611.513.125Aluminum--1 429NOK
D6863332 kvt.214-3 / 8 "13 "Aluminum--3 566NOK
VOLLRATH -

Flate dekker

StilModellMålerInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A77250--Rustfritt stål-831NOK
B77150--Rustfritt stål-804NOK
C675091410-1 / 8 "Aluminum10-3 / 4 "291NOK
C675411414-3 / 16 "Aluminum14-7 / 8 "447NOK
D6941218-Rustfritt stål-855NOK
C6941418-Rustfritt stål14 "1 037NOK
StilModellPris (eks. mva)
A79040167NOK
A79080185NOK
A79120224NOK
A79220294NOK
A79100204NOK
A79020152NOK
A79170236NOK
VOLLRATH -

Bain Marie Pots

StilModellKapasitetUtenfor Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A787101-1 / 4 kvt.4-1 / 8 "5-3 / 4 "265NOK
A787303-1 / 2 kvt.6-1 / 8 "7-1 / 4 "366NOK
A787404-1 / 4 Qt.6-1 / 2 "7-5 / 8 "400NOK
A787606 kvt.7-1 / 4 "8-5 / 8 "511NOK
A787808-1 / 4 Qt.8"9-3 / 4 "636NOK
A7882012 kvt.9"10-7 / 8 "815NOK
VOLLRATH -

Braziers

StilModellKapasitetMålerMaterialePris (eks. mva)
A381413.321Rustfritt stål1 667NOK
B6821818 kvt.2Aluminum3 240NOK
VOLLRATH -

Saus Potter

StilModellKapasitetMålerInnvendig dybdeInne i Dia.Pris (eks. mva)
A737313.367.62511.8751 063NOK
B6741414 kvt.87 3 / 8 "12 "1 175NOK
A73741967.625131 315NOK
B6742020 kvt.89"13 "1 463NOK
VOLLRATH -

Sausepanner

StilModellKapasitetMålerInnvendig dybdeInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Generell dybdePris (eks. mva)
A73422.694.257.625Aluminum--318NOK
B38022.621--Rustfritt stål7mm4.125673NOK
B38033.821--Rustfritt stål8mm4.75729NOK
A73455.2959Aluminum--498NOK
B38066.421--Rustfritt stål9.56.3751 029NOK
A73476.795.2510.375Aluminum--682NOK
VOLLRATH -

Saus Pot Dekker

StilModellPris (eks. mva)
A7393386NOK
A7389226NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?