Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 79040 Pot 1 1/4 Quart D 5 3/4 Tommer | AD8WVQ 4NDY9

VOLLRATH 79040 Potte 1 1/4 Quart D 5 3/4 Tommer

På lager
Vare: AD8WVQ Modell: 79040Kryssreferanse: 4NDY9
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBain Marie gryteomslag
Kapasitet1-1 / 4 kvt.
Passer til åpning4-1 / 4 tommer
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.4-1 / 8 "
Generell dybde5-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7323940026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VOLLRATH 79080 Bain Marie Potteksel | AD8WVR 4NDZ1 79080182NOK
VOLLRATH 79100 Bain Marie grytetrekk | AD8WVT 4NDZ2 79100199NOK
VOLLRATH 79120 Bain Marie grytetrekk | AD8WVU 4NDZ3 79120223NOK
VOLLRATH 79170 Bain Marie grytetrekk | AD8WVV 4NDZ4 79170232NOK
VOLLRATH 79220 Bain Marie grytetrekk | AD8WVW 4NDZ5 79220273NOK
VOLLRATH 79020 Bain Marie grytetrekk | AE2RFJ 4ZCV6 79020152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 79040 Potte 1 1/4 Quart D 5 3/4 Tommer
163NOK / enhet